3M(スリーエム)
メタルグリップセット
セット内容
メタルグリップ50mL1本、ショートミキシングノズル6本、EPX PLUS2アプリケータガン1台
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46222979
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません