ネットロック 10個入

ネットロック 10個入 - DAIMネットロック 10個入 - DAIMネットロック 10個入 - DAIMネットロック 10個入 - DAIMネットロック 10個入 - DAIM
(1件のレビュー)

支柱用パーツ、4本の腕で、ネットを支柱にがっちり固定。ハウス用のパッカーと比べて約2倍のはずれ強度(メーカー試験比較)

用途目合い4mm以上のネットに使用可能。材質本体:POM、スプリング:スチール内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46222900-19~20
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
46222909-25
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46222900
2024-06-15
用途: 20mm支柱に防獣ネットを張る
教育・研究機関

5~10mmの目の網目を避けて20mm支柱にがっちりホールドするので、風が吹いても全く外れる心配がない。
付け外しを繰り返しても今のところ割れたり折れたりの心配はないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする