曜日別特売

オシアジガー マスターフロロリーダー ピュアクリア

オシアジガー マスターフロロリーダー ピュアクリア - SHIMANO(シマノ)

細ラインでビッグターゲットと渡り合う!極限状態のファイトで信頼できるジギング専用のフロロリーダーです。
強度に優れた超高分子量『マスターフロロ』採用!
従来のオシアリーダーと比較し、高レベルの「しなやかさ」と「衝撃吸収性」を実現しました。数々のテスターレコードがこのラインで捕獲されています。
糸グセ/ヨレが入りづらく、長時間の使用にも向いています。スプールにも良く馴染み、スローに使う回転系ジグにもお勧め。
2重構造を採用!
外層を柔らかくする事で、安定した結節強力が出しやすく、芯を固くする事で、ファイト時に踏ん張る、粘りを出すことに成功しました。

材質フロロカーボンピュアクリアタイプオフショア/リーダー長さ(m)50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
標準強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46226068-47.316
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
46226077-59.120
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
46226086-611.325
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
46226095-813.630
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
46226104-1218.140
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
46226120-1422.750
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
46226129-1827.260
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする