- オシアジガー マスターフロロリーダー ピュアクリア SHIMANO(シマノ) 46226068

オシアジガー マスターフロロリーダー ピュアクリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(号)4
内容量1個注文コード46226068品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

細ラインでビッグターゲットと渡り合う!極限状態のファイトで信頼できるジギング専用のフロロリーダーです。
強度に優れた超高分子量『マスターフロロ』採用!
従来のオシアリーダーと比較し、高レベルの「しなやかさ」と「衝撃吸収性」を実現しました。数々のテスターレコードがこのラインで捕獲されています。
糸グセ/ヨレが入りづらく、長時間の使用にも向いています。スプールにも良く馴染み、スローに使う回転系ジグにもお勧め。
2重構造を採用!
外層を柔らかくする事で、安定した結節強力が出しやすく、芯を固くする事で、ファイト時に踏ん張る、粘りを出すことに成功しました。

サイズ(号)
4
強力(kg)
7.3
標準強力(lb)
16
材質
フロロカーボン
色
ピュアクリア
タイプ
オフショア/リーダー
長さ(m)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする