曜日別特売

蚊帳

蚊帳 - イノベックス(旧:ダイオ化成)蚊帳 - イノベックス(旧:ダイオ化成)蚊帳 - イノベックス(旧:ダイオ化成)蚊帳 - イノベックス(旧:ダイオ化成)蚊帳 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

極細糸を使用しているので通気性が抜群の蚊帳です。
トンネルやハウスサイドでご利用になれますが、その際、気になる蒸れも感じません。
材質にはUV剤入りポリエチレンを採用しています。この蚊帳が対象としている害虫は、アブラムシ、キスジノミハムシ類となっています。
開口率は約70%、透光率は約90%となっています。

用途トンネルやハウスサイドでのご利用に。虫よけ、風よけに。対象アブラムシ、キスジノミハムシ類開口率(%)約70目合い(mm)0.75透光率(%)約90内容量1枚
注意
※本来の使用用途以外には用いないでください。購入前にサイズの確認を行ってください。破損する恐れがございますので、本商品に無理な力を加えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234380N-2900シングルベッド2300×1200×高さ2000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46234389N-29003畳1500×2000×高さ2000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46234398N-29004.5畳2000×2500×高さ2000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46234407N-2900ダブルベッド2300×1700×高さ2000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46234416N-29006畳2500×3000×高さ2000
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46234425N-29008畳2500×3500×高さ2000
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46234434N-290010畳3000×4000×高さ2000
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする