アイセン
W抗菌ボトル洗い
材質
柄・留具:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン
幅(mm)
53
高さ(mm)
312
質量(g)
38
奥行(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233269
KWA07
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください