アイセン
W抗菌ボトル洗い交換用
材質
ポリウレタン
幅(mm)
55
高さ(mm)
100
質量(g)
10
奥行(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233278
KWA08
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください