アイセン
W抗菌トイレブラシ交換用
材質
ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリウレタン、ナイロン不織布
幅(mm)
70
高さ(mm)
370
質量(g)
80
奥行(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233506
TWA02
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください