アイセン
W抗菌トイレブラシケース付
(1件のレビュー)
材質
ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリウレタン、ナイロン不織布
幅(mm)
90
高さ(mm)
370
質量(g)
295
奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233497
TWA01
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください