Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
マックナー
GLOW(クリア系):夜間の視認性を高めるグローヘッドカラー。釣り人には見やすく、魚には違和感を与えにくい。船影に入っても見失わず、貴重なバイトを逃さない。
用途
「投げたら巻くな。喰うまで置いとけ。」 メバルが口を使う「水中姿勢」に拘った珠玉のスモールミノー。「メバルの好きな角度」で止まる!船影、藻際でポーズしてるだけでメバルが飛びつく理想的な水中姿勢。浮かず・沈まずの絶妙な浮力設定で長くポイントにとどまりメバルを誘う! *バイトを誘うスモールシルエット *極めてベイトライクな水中姿勢 *ポイントに長く留まる絶妙な浮力設定 *豊富なカラーラインナップ
寸法(mm)
50
色
04.スポットライト
質量(g)
2
タイプ
サスペンド(水温・塩分濃度で沈下速度は変化します)
フック
#14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46227319
04.スポットライト 27903
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください