協和産業(マット)
サークルマット
滑り止め用のシートです。
PVC(塩ビ)製で耐久性に優れるため長くお使いいただけます。
軽いため持ち運びも簡単です。
用途
建築現場の床、エントランスの養生、イベント会場の養生、仮設トイレ
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.4
質量(kg)
33
色
黒
長さ(m)
20
防炎性能試験番号
ET940185
内容量
1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232508
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません