曜日別特売

スエード調のルームスリッパ

スエード調のルームスリッパ - アイメディア

足もとポカポカ、軽くてやわらかな履き心地のルームスリッパ。内側はボア生地でつま先まであたたかい。かかと部は滑り止め付き。厚み約1.5cmのクッション入り。

材質
【表生地/内生地】ポリエステル、【中材】ポリエチレン、【底部】ポリエステル、【滑り止め部】ポリエステル、レーヨン
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462527901009129L25~27.5
¥800
取扱い終了
代引不可
462527991009128M22~24.5
¥800
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする