Protherm(プロサーム)
ガスタイトフランジ
管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
用途
雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。
適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。
更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。
水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※OSK 481TVK, TVTS用として設計されています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46256405
OSK 481TVGF50
接続:NW25
炉心管:50
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46256414
OSK 481TVGF60
接続:NW25
炉心管:60
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46256430
OSK 481TVGF85
接続:NW25
炉心管:85
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46256439
OSK 481TVGF120
接続:NW50
炉心管:120
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500