エスコ
銅管ソケット
銅管継手
ストレート
材質
銅
形状
ソケット
寸法(mm)
12.7
質量(g)
6
内容量
1パック(5個)
注意
※銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。
※接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。
※ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。
※銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。
※加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。
※はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。
※使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。
※徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224248
EA432BA-4B
6.35
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材