曜日別特売

軽トラック幌フレーム

軽トラック幌フレーム - 南榮工業軽トラック幌フレーム - 南榮工業軽トラック幌フレーム - 南榮工業軽トラック幌フレーム - 南榮工業

フレーム・シート共に国産品で高品質、組立はジョイント式で簡単、積み下ろしも容易にできます

用途軽トラック荷台に取り付けて積載荷物のカバーになります。幅(cm)138パイプ径(Φmm)19高さ(cm)73材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ奥行き(cm)191内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※完全防水ではありません。高速道路は走行できません。
※個人宅への配送は不可になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(シート)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例46260718PVCグリーングリーンPVC
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※使用例46260727PVCブラウンブラウンPVC
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※使用例46260736PVCブラックブラックPVC
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※使用例46260745エステルオリーブオリーブエステル帆布
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする