曜日別特売

RevPi Core S eMMC32G

RevPi Core S eMMC32G - ハーティング

Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。

仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)質量(g)115使用温度範囲(℃)‐25~55保護等級IP20電源(DC-V)12~24内蔵RAMオンボードeMMC 32GBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
4730447972PR100361
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0118日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする