UC-045L スペーザホエール ベイシス 450

UC-045L スペーザホエール ベイシス 450 - SHIMANO(シマノ)UC-045L スペーザホエール ベイシス 450 - SHIMANO(シマノ)UC-045L スペーザホエール ベイシス 450 - SHIMANO(シマノ)

底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!
45Lホエール出現!
70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。
本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。
上に乗っても壊れにくい構造です。

質量(kg)7.6ピュアホワイト容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47306554-
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする