SHIMANO(シマノ)
UZ-020N フリーガ ベイシス 200
取り回しのよい軽量設計。見た目以上の収納力。
色
ピュアホワイト
質量(kg)
3
容量(L)
20
外寸(mm)
465×292×316
内寸(mm)
346×218×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47307026
-
20
465×292×316
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800