HC-060I スペーザホエール リミテッド 600

HC-060I スペーザホエール リミテッド 600 - SHIMANO(シマノ)HC-060I スペーザホエール リミテッド 600 - SHIMANO(シマノ)HC-060I スペーザホエール リミテッド 600 - SHIMANO(シマノ)

クラス最大内寸80cm!真空パネル3面+スチロールパネルで保冷力もクラス最大!(
60Lクラスシマノ比)
磯遠征時のオキアミや食料の保管に余裕の収納力。もしもの長寸魚も斜めにすれば90cmの魚も折り曲げずに収納可能、 魚を傷めずおいしく持って帰れます。また、本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディで上に乗っても壊れにくい構造です。 その他にも随所に使い勝手のよい機能満載の利便性に優れた次世代クーラーです。

質量(kg)9.8アイスホワイト容量(L)60外寸(mm)934×396×341内寸(mm)791×301×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47306579-
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする