SHIMANO(シマノ)
NS-465T スペーザホエール ライト 650
新時代のオフショアスタンダードクーラー!保冷力・利便性・安全性を徹底追及!軽量ポリスチレン断熱
質量(kg)
10.7
色
ピュアホワイト
容量(L)
65
外寸(mm)
1000×405×370
内寸(mm)
845×280×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47306518
-
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680