UZ-026N フリーガ ベイシス 260

UZ-026N フリーガ ベイシス 260 - SHIMANO(シマノ)UZ-026N フリーガ ベイシス 260 - SHIMANO(シマノ)UZ-026N フリーガ ベイシス 260 - SHIMANO(シマノ)UZ-026N フリーガ ベイシス 260 - SHIMANO(シマノ)

取り回しのよい軽量設計。見た目以上の収納力。
底面に真空パネル内蔵で保冷力充実! 軽量コンパクトでたっぷり収納!

ピュアホワイト質量(kg)3.4容量(L)26外寸(mm)530×306×330内寸(mm)406×231×265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47307035-26530×306×330
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする