一体成型真空パネルがつくる圧巻の保冷力。60cmクラスの魚を美しいまま持ち帰るために。
最大60cmcmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。底面と側面に一体成型の真空パネルを配置することでI-CE値60hをマークしました。さらにキャスターはラックアップハンドルによりクーラーを傾けることなく移動が可能。どっしり座っても安心のタフで軽量なボディをシマノ独自の設計で実現しました。ワンアクションでフタが開閉できるラックトップレバーはロック操作不要の便利機能です。
3面一体真空パネル(底面+両側面)+発泡ポリスチレン