コバヤシ精密工業
あおりの鉄人
平ボディトラックにて荷役中の、転落事故防止に最適。
質量が4kgと軽く、簡単に持ち運び、設置できます。
用途
平ボディトラック荷役中の、転落事故防止に。
労働安全衛生規則の改正による昇降設備の設置に。
適合
あおり幅:50mmまで(ご自分でゴム幅調整可能なら、55mmまで)
質量(kg)
240
高さ(mm)
240
天板寸法(mm)
1000×200
内容量
1台
関連資料:
商品説明(1.09MB)
取扱説明書:
(0.69MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読み下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47314367
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません