曜日別特売

AUREX カセット付きBluetoothスピーカー

AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝

5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。
また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。

仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む)バッテリー容量(Ah)2スピーカーΦ4cm×2(5W+5W)使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0通信距離(m)見通し:約10対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338009AX-T10
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「心、踊る。」AUREX|東芝得るイートレーディング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする