曜日別特売

AUREX カセット付きBluetoothスピーカー

AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝AUREX カセット付きBluetoothスピーカー - 東芝

左右側面に配した6Wの高磁力スピーカー(モノラル)とパッシブラジエーターで迫力のあるサウンドと中高音を再現。BASS機能で重低音が強調された迫力のあるサウンドもお楽しみいただけます。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽をスピーカーで楽しむだけでなく、カセットテープの音源をお手持ちのワイヤレスイヤホン対応機器へ送信してカセットの音楽を楽しむ事もできます。また、Bluetooth対応機器の音声や内蔵マイクの音声をテープに録音することも可能。オリジナルテープを作るなど楽しみも広がります。
コンパクトでシンプルなデザインとマットな質感が特徴。お部屋にもすっきりと置けて持ち運びもしやすいお手軽感も魅力です。カセット部のデザインはホワイトベースの小窓タイプと、カセットのデザインをそのまま活かせるクリアタイプがあります。

仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセットC60付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(kg)0.6電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×99.5×107(突起部含む)バッテリー容量(Ah)2スピーカーΦ5cm(6W)使用時間(時間)JEITA再生:約6.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約5.5RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0通信距離(m)見通し:約10対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338018AX-R10小窓
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
47338027AX-R10Cクリア
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「心、踊る。」AUREX|東芝得るイートレーディング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする