DM Lighting Kit

DM Lighting Kit - DENALIDM Lighting Kit - DENALIDM Lighting Kit - DENALIDM Lighting Kit - DENALIDM Lighting Kit - DENALIDM Lighting Kit - DENALIDM Lighting Kit - DENALI

DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。

セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339339TT-DM
75,000
73,980
81,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする