SHIMANO(シマノ)
夢屋 09 BB-X ファイアブラッドスプール
ファイアブラッドカラーのBB-X専用AR-Cスプール(スプールポーチ付)
夢屋スプールタイプ:B-1
ストローク(mm)
14.5
タイプ
B-1
径(Φmm)
スプール:47.5
最大ドラグ(kg)
10
ドラグ力(Kg)
実用:5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品番号
自重(g)
糸巻き量(号-m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342437
2500DA
2500DA
45
ナイロン:2-170, 2.5-150, 3-120
¥
14,980
¥16,478
(税込)
8日以内出荷
47342410
1500DA
1500DA
50
ナイロン:1.25-185, 1.5-150, 1.7-125
取扱い終了
47342419
-
1700DA
49
ナイロン:1.5-170, 1.7-150, 2-125
取扱い終了
返品不可
47342428
2000DA
2000DA
49
ナイロン:1.7-180, 2-150, 2.5-125
取扱い終了
返品不可
47342446
C3000DA
C3000DA
45
ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください