夢屋 14 BB-X ハイパーフォース スプール

夢屋 14 BB-X ハイパーフォース スプール SHIMANO(シマノ)

夢屋スプールタイプ:B-4

ストローク(mm)12 タイプB-4 径(Φmm)スプール:43 商品番号PE0815DA 自重(g)40 最大ドラグ(kg)3.5 糸巻き量(号-m)PE:0.6-200, 0.8-150, 1-110 糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110, 6-95, 8-70、フロロ:4-130, 5-100, 6-80 ドラグ力(Kg)実用:3.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47342489 PE0815DA
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする