曜日別特売

夢屋 ライトウェイトカスタムスプール

夢屋 ライトウェイトカスタムスプール - SHIMANO(シマノ)

多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。
22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。
夢屋スプールタイプ:S-30

ストローク(mm)13.5タイプS-30径(Φmm)スプール:40ベアリング1商品番号1000 N4010自重(g)23糸巻き量(号-m)PE:0.6-150, 0.8-110, 1-80糸巻量(lb-m)ナイロン:2-100, 3-60ドラグ力(Kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473422541000 N4010
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする