SHIMANO(シマノ)
夢屋 19 ステラ SW 14000 パワーフッキングスプール
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性を重視。渾身の力で上顎を貫く。
ヒートシンクドラグは搭載されていません
ストローク(mm)
22
タイプ
S-17
径(Φmm)
スプール:68.6
ベアリング
2
自重(g)
140
ローラー
ローラー
最大ドラグ(kg)
25
糸巻き量(号-m)
6-300、 8-200、 10-165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47341895
-
¥
26,980
¥29,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください