夢屋 カスタムスプール エクスセンスカラー

夢屋 カスタムスプール エクスセンスカラー - SHIMANO(シマノ)

エクスセンスカラーのカスタムスプール。PE1.2号150mがピッタリ巻けるラインキャパ。
夢屋スプールタイプ:S-28

ストローク(mm)19タイプS-28径(Φmm)スプール:52ベアリング1商品番号4000 PE1215スプール自重(g)45ローラーローラー糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-165、 1.7-150、 2-130、PE:1-190、 1.2-150、 1.5-120糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85ドラグ力(Kg)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473423854000 PE1215スプール
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする