夢屋 カスタムスプール コルトスナイパーカラー

夢屋 カスタムスプール コルトスナイパーカラー - SHIMANO(シマノ)

コルトスナイパーカラーのカスタムスプール。大物とのファイトに適した耐摩耗性に優れたカーボンドラグを搭載。
夢屋スプールタイプ:S-28

ストローク(mm)19タイプS-28径(Φmm)スプール:52ベアリング1ローラーローラードラグ力(Kg)11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品番号
自重(g)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473423674000 PE2020スプール4000 PE2020スプール47PE:1.5-265、 2-200、 2.5-160
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
473423584000 PE1520スプール4000 PE1520スプール45ナイロン:2.5-160、 3-120、 4-90、フロロ:3-110、 4-90、 5-65、PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする