SHIMANO(シマノ)
夢屋 ウルトラストロングハンドル
パワフルに使える48mmハンドル、55mmロングハンドルに 大型のノブを装着。ビッグフィッシュに対応できるストロングスタイル。
夢屋ハンドルタイプ:BH-2
タイプ
ノブ:B、BH-2
ベアリング
4
ハンドル長さ(mm)
55
自重(g)
68
ローラー
ローラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342629
55mm
¥
14,980
¥16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください