SHIMANO(シマノ)
夢屋 カスタムスプール エクスセンスカラー
エクスセンスカラーのカスタムスプール。PE1.2号150mがピッタリ巻けるラインキャパ。
夢屋スプールタイプ:S-20
ストローク(mm)
17
タイプ
S-20
径(Φmm)
スプール:47
ベアリング
1
商品番号
2500 PE1215スプール
自重(g)
31
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-165、 1.7-150、 2-130、PE:1-190、 1.2-150、 1.5-120
糸巻量(lb-m)
ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80
糸巻量(mm-m)
ナイロン:0.25-125、 0.30-85
ドラグ力(Kg)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342376
2500 PE1215スプール
¥
13,980
¥15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください