SHIMANO(シマノ)
夢屋 07 鱗夕彩 エスプラティー 67 スプール
スプールにオリジナリティー溢れるゴールドとレッドを採用。あなたらしさを存分に演出します。
取付可能機種:07鱗夕彩エスプラティー67
幅(mm)
スプール:21
径(Φmm)
スプール:67
自重(g)
51
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-100, 2-75, 3-50
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342550
-
レッド
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
47342559
-
ゴールド
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください