夢屋 ステファーノ S-タービンハンドル 51mm EVAノブ

夢屋 ステファーノ S-タービンハンドル 51mm EVAノブ - SHIMANO(シマノ)

ハンドル長51mmのロングハンドル
パワフルな巻上げが可能な51mmロングハンドル。
さらにS-タービンの指の引掛り部を3mm長くし、指のかかりをよくしました。

タイプノブ:Aベアリング4ハンドル長さ(mm)51左右区別右用自重(g)26ローラーローラー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47342857右用
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする