SHIMANO(シマノ)
夢屋 CI4+ シングルハンドル
軽量・低慣性 CI4+製のシングルハンドル。
夢屋ハンドルタイプ:H-10
タイプ
ノブ:A、H-10
ベアリング
2
ローラー
ローラー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342568
-
35
15
¥
10,980
¥12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
47342577
-
40
17
¥
10,980
¥12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください