SHIMANO(シマノ)
夢屋 カスタムスプール コンプレックスカラー
コンプレックスカラーのカスタムスプール。ファイト中の魚のスピード変化に対するレスポンスの良いドラグ搭載。
夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)
13.5
タイプ
S-27
径(Φmm)
スプール:43
ベアリング
1
商品番号
C2000 F6スプール
自重(g)
25
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100
糸巻量(lb-m)
ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75
ドラグ力(Kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47341868
C2000 F6スプール
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください