曜日別特売

夢屋 13 メタニウム BFSスプール Mg

夢屋 13 メタニウム BFSスプール Mg - SHIMANO(シマノ)

キャストフィーリング、軽量化、慣性モーメント、さらに強度にこだわったベイトフィネススプール。
ブレーキシュー
スプールには「Sホワイトが4個」&「Mレッドが2個」、
付属品として「Sホワイトが3個」&「Mレッドが3個」付いております。
淡水専用

幅(mm)スプール:22径(Φmm)スプール:34自重(g)9.9糸巻き量(号-m)フロロ:8-75糸巻量(lb-m)フロロ:8-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47341956-
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする