SHIMANO(シマノ)
夢屋 09 コンプレックス ショートハンドル
合わせに対して素早いリーリングを求められるユーザーに捧げる50mmハンドルです。
夢屋ハンドルタイプ:H-2
タイプ
H-2
ベアリング
2
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
30
ローラー
ローラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342017
-
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください