SHIMANO(シマノ)
夢屋 パワーバランスハンドル 65mm
65mmのハンドル長とラウンドノブが作り出す「巻き上げパワー」。さらにバランサーが、カブラで多様される「等速巻き」をアシストする。
夢屋ハンドルタイプ:BH-1
タイプ
ノブ:A、BH-1
ベアリング
2
ハンドル長さ(mm)
65
ローラー
ローラー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342638
-
アルミ
ゴールド
87
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
47342647
-
EVA
ゴールド
54
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
47342656
-
アルミ
ブラック
87
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください