SHIMANO(シマノ)
夢屋 13 ステラ SW 18000 パワードラグスプール
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性を重視。渾身の力で上顎を貫く。
ヒートシンクドラグは搭載されていません
ストローク(mm)
28
タイプ
S-6
径(Φmm)
スプール:72
ベアリング
2
自重(g)
180
ローラー
ローラー
最大ドラグ(kg)
25
糸巻き量(号-m)
ナイロン:10-310、 12-240、 14-200、PE:5-500、 6-400、 8-300
ドラグ力(Kg)
実用:17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47341904
-
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください