日本紐釦貿易
ネジ式Dカン
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
4
寸法(幅W×高さH)(mm)
28×27
適合寸法(cm)
対応テープ幅:約1.8
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47344598
TYP663-G
ゴールド
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
47344607
TYP663-S
シルバー
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください