曜日別特売

K型屋外用掲示板 (壁付タイプ)

K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (壁付タイプ) - 馬印

壁付型、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。

タイプ壁付使用場所屋外用付属品ピン6個仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚材質(本体)アルミ錠前プッシュ錠外寸法・奥行(mm)140内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47826119K0912-708126010351200×900グリーン708
226,900
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826128K0912-711126010351200×900クールグレー711
226,900
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826137K0912-712126010351200×900アイボリー712
226,900
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826146K0918-708186010351800×900グリーン708
267,200
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826155K0918-711186010351800×900クールグレー711
267,200
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826164K0918-712186010351800×900アイボリー712
267,200
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826180K0924-708246010352400×900グリーン708
359,600
269,800
296,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826189K0924-711246010352400×900クールグレー711
359,600
269,800
296,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826198K0924-712246010352400×900アイボリー712
359,600
269,800
296,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826207K1224-708246013352400×1200グリーン708
414,900
319,800
351,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826216K1224-711246013352400×1200クールグレー711
414,900
319,800
351,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826225K1224-712246013352400×1200アイボリー712
414,900
319,800
351,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826234K1227-708276013352700×1200グリーン708
465,300
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826250K1227-711276013352700×1200クールグレー711
465,300
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826259K1227-712276013352700×1200アイボリー712
465,300
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする