曜日別特売

2液性レジン 1500g

2液性レジン 1500g - アーテック[学校教材・教育玩具]2液性レジン 1500g - アーテック[学校教材・教育玩具]2液性レジン 1500g - アーテック[学校教材・教育玩具]2液性レジン 1500g - アーテック[学校教材・教育玩具]2液性レジン 1500g - アーテック[学校教材・教育玩具]2液性レジン 1500g - アーテック[学校教材・教育玩具]2液性レジン 1500g - アーテック[学校教材・教育玩具]2液性レジン 1500g - アーテック[学校教材・教育玩具]

高透明度で黄変しにくい 低粘度で気泡が出にくい
主剤と硬化剤を混合(混合比2:1)し、撹拌後は常温で固まります。
材質:エポキシ樹脂。サイズ:90×225×160mm。セット内容:主剤1000g、硬化剤500g、ビニール手袋×1組、計量カップ×2個、かき混ぜ棒×4本

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容主剤1000g、硬化剤500g、ビニール手袋×1組、計量カップ×2個、かき混ぜ棒×4本材質エポキシ樹脂寸法(mm)90×225×160包装形態箱入り内容量1セット
注意
※開封後は冷暗所に保管していただき、できるだけ早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782833439027
オープン
7,091
7,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする