曜日別特売

フェルトでつくるお店屋さんごっこキット

フェルトでつくるお店屋さんごっこキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

いろいろな食べ物を作って、お店屋さんごっこができるキット楽しく遊べる8種類の作例資料付!
フェルト製で安全!
型紙付

セット内容
フェルト白(400×300×1mm)
フェルト6色組(赤、茶、黄、緑、橙、黒)(200×200×1mm)
刺繍糸(白・黄・赤・緑・茶)各1000mm
綿30g
刺繍針
コートボール紙(310×170mm)
材質フェルト、綿寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)サンドイッチ:50×132×132、ハンバーガー:80×100×100、お弁当:62×100×100、お寿司:45×68×46、ピザ:25×113×146、手巻き寿司:28×147×52、アイスクリーム:130×70×70、どら焼き:400×110×110包装形態チャック付き袋入り内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782831650561
オープン
728
801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする