曜日別特売

K型屋外用掲示板 (脚付タイプ)

K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板 (脚付タイプ) - 馬印

脚付、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。

タイプ脚付使用場所屋外用付属品ピン6個仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚材質(本体)アルミ錠前プッシュ錠外寸法・奥行(mm)190内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47826268K0912T-708126024501200×900グリーン708
273,700
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826277K0912T-711126024501200×900クールグレー711
273,700
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826286K0912T-712126024501200×900アイボリー712
273,700
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826295K0918T-708186024501800×900グリーン708
314,800
229,800
252,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826304K0918T-711186024501800×900クールグレー711
314,800
229,800
252,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826320K0918T-712186024501800×900アイボリー712
314,800
229,800
252,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826329K0924T-708246024502400×900グリーン708
402,100
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826338K0924T-711246024502400×900クールグレー711
402,100
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826347K0924T-712246024502400×900アイボリー712
402,100
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826356K1224T-708246027502400×1200グリーン708
442,000
329,800
362,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826365K1224T-711246027502400×1200クールグレー711
442,000
329,800
362,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826374K1224T-712246027502400×1200アイボリー712
442,000
329,800
362,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする