曜日別特売

遮断熱シート 両面テープ入

遮断熱シート 両面テープ入 - 光遮断熱シート 両面テープ入 - 光遮断熱シート 両面テープ入 - 光遮断熱シート 両面テープ入 - 光

高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!
窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。
ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。
遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)

用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本)材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ)長さ(mm)2000幅(mm)1200厚さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47821639DAST-1220
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする