アスベル
レンジ名人
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47828815
3700
1個(4個)
(1個あたり)24
(1個あたり)12.4×8.2×4.3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
47828824
3704
1個(2個)
(1個あたり)85
(1個あたり)20.5×13.8×6.8
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください