馬印
KU型屋外用掲示板 幕板無(脚付タイプ)
脚付の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板無し。シンプルデザイン。
仕様
【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚
付属品
ピン6個
材質(本体)
アルミ
タイプ
脚付
使用場所
屋外用
外寸法・高さ(mm)
2480
錠前
プッシュ錠
外寸法・奥行(mm)
105
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47825787
KU912T-708
グリーン
1200×895
1260
708
¥
214,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825796
KU912T-711
クールグレー
1200×895
1260
711
¥
214,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825805
KU912T-712
アイボリー
1200×895
1260
712
¥
214,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47825814
KU918T-708
グリーン
1800×895
1860
708
¥
237,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825830
KU918T-711
クールグレー
1800×895
1860
711
¥
237,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825839
KU918T-712
アイボリー
1800×895
1860
712
¥
237,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825848
KU218T-708
グリーン
1800×1195
1860
708
¥
310,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825857
KU218T-711
クールグレー
1800×1195
1860
711
¥
310,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825866
KU218T-712
アイボリー
1800×1195
1860
712
¥
310,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。